Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 5015563 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ansmann 5015563 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Ansmann 5015563 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     1682-190025500
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015563
EAN/GTIN:
     4013674005529
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Anwendungsgebiete:
Haushaltsanwendungen wie Uhren, Fernbedienungen, Telefone und ähnliche Geräte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
AA
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
50.5 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
118
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,03*
1 Tag
200
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,75*
€ 1,04*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,11*
1 Tag
336
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,84*
€ 1,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
AGFA Photo
110-802589
ab € 0,71*
Ähnlich
Energizer
EN-53542321100
ab € 1,94*
Ähnlich
Energizer
437642
ab € 1,26*
Ähnlich
Panasonic
LR6PPG/4BP
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.