Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung m.Powerblock 5m H07RN-F 3x1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000873788
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169200010
EAN/GTIN:
     4007123647750
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · mit stabilem, einklappbarem Metallhaken · Gummikabel H07RN-F· zum ständigen Einsatz im FreienWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP54· Ausführung: mit Powerblock· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelqualität:
H07RN-F
Marke:
BRENNENSTUHL
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 11,998*
€ 15,118*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 16,17*
4 Tage
207
1
€ 5,99*
ab € 13,70*
€ 17,36*
1
€ 5,95*
ab € 13,89*
€ 17,45*
Lager 1498
277
1
€ 5,50*
ab € 14,17*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168720010
ab € 26,0933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.