Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte 5 W 480 lm HEDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000873301
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     ML1203LED
EAN/GTIN:
     4003644014590
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Leuchtmittel: 3 LED à 1 Watt · 500 mm langer ummantelter Metallgelenkschlauch · sehr geringer Energieverbrauch · geringe Gehäusetemperatur von ca. 26 °C · max. Leuchtmitteltemperatur 47 °C · Beleuchtungsstärke 600 Lux (1 m) · Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis ADie Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
5 W
Lichtfarbe:
6400 K
mittlere Lebensdauer:
10000 h
Leitungsquerschnitt:
2 x 1 mm²
Marke:
HEDI
Lichtstrom:
480 lm
Kabellänge:
3 m
Kabelqualität:
H05RN-F
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP20
Energieeffizienzklasse:
E
Abstrahlwinkel:
36 °
Spannung:
230 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: arbeitsleuchte led hedi, arbeitslampe led, arbeitslampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED-Leuchten, Leuchten, Werkstattlampe
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,97*
€ 92,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,09*
€ 92,77*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 77,98*
€ 93,22*
Lager 1498
35
€ 5,50*
ab € 78,42*
€ 93,32*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 78,83*
€ 93,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedi
ML1209
ab € 138,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.