| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000872734 Herst.-Nr.: 12940120 EAN/GTIN: 4005796120174 |
| | |
|
| | |
| in Dreikantstangen · legiert nach DIN EN 29453 · zum Tauchverzinnen und für Lötbäder bei bleifreien Lötungen in der Elektrotechnik und im Elektronikbereich zu verwenden · 400 mm langWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 400mm· Schmelzbereich: 227°C Weitere Informationen: | | Legierung: | S-Sn99Cu1 | Marke: | FELDER | Ausführung: | bleifrei | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,92* | € 17,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,89* | € 18,39* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,83* | € 18,39* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,91* | € 19,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,82* | € 19,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|