Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben 100W 500GradC Leistung 100W Anheizzeit ca.2,5 min STANNOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000872247
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     751000
EAN/GTIN:
     4006062510002
Suchbegriffe:
Lötkolben
stannol lötkolben 100 watt
stannol lötkolben
lötkolben
gebogene, vernickelte Long Life Spitze · für lange Standzeit auch bei Verwendung von bleifreien Loten · ca. 1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker · Anschlussspannung 230 V · mechanisch stabile Bauweise für lange Lebensdauer · ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten · VDE/GS geprüftAnwendung: allg. Werkstatt- und Reparaturarbeiten, TiffanyWeitere technische Eigenschaften:· Anheizzeit ca.: 2,5min· Lötspitzentemperatur: 500°C· Anschlussspannung: 230V
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Marke:
STANNOL
Weitere Suchbegriffe: ERSA, STANNOL
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
38
1
€ 5,50*
ab € 19,37*
€ 26,83*
4 Tage
27
1
€ 5,59*
ab € 19,43*
€ 26,98*
2 Tage
38
3
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 27,85*
4 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 20,82*
€ 28,82*
6 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 20,75*
€ 28,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stannol
940138
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.