Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer L-BOXX® 102 Deckel transp.Innen-B378xT313xH61mm BS SYSTEMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000872131
Hersteller:
     BS Systems
Herst.-Nr.:
     6100000362
EAN/GTIN:
     4014599125095
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Schubladen-Werkzeugkoffer
aus schlagfestem ABS · schwarz, anthrazit · mit Bedienteilen grau · Frontgriff · Tragegriff in schwarz · verklick- und stapelbar · Transport und Aufbewahrungslösung für Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien in einer BOXX® · perfekt auf die Anforderungen des mobilen Arbeitens abgestimmt, und dies sowohl auf der Baustelle als auch in Fahrzeugeinrichtungen · die L-BOXX® als Kernprodukt ist erhältlich in vier verschiedenen GrößenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,5kg· Außentiefe: 358mm· Farbe: schwarz, anthrazit· Außenhöhe: 118mm· Außenbreite: 445mm· Material: ABS
Weitere Informationen:
Modell:
102 Deckel transparent
Innentiefe:
313 mm
Innenhöhe:
61 mm
Innenbreite:
378 mm
Marke:
BS SYSTEMS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
2
Frei Haus
ab € 38,07*
€ 48,03*
5 Tage
118
1
€ 5,99*
ab € 37,39*
€ 48,27*
Lager 1498
118
1
€ 5,50*
ab € 37,96*
€ 48,53*
2 Tage
118
1
€ 4,95*
ab € 37,50*
€ 50,00*
1 Tag
83
1
€ 5,59*
ab € 39,31*
€ 50,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L-BOXX
1000010122
ab € 3,16*
Zubehör
L-BOXX
1000010125
ab € 2,77*
Zubehör
L-BOXX
6000010091
ab € 11,80*
Zubehör
L-BOXX
6000010092
ab € 11,79*
Zubehör
L-BOXX
6000010093
ab € 11,28*
Zubehör
L-BOXX
6000010097
ab € 10,79*
Zubehör
L-BOXX
6000010098
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.