Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettensatz 24 St.B87xH18mm f.Schubladentyp B weiß/klar RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 107778 selbstklebendes Etikett Weiß
raaco 107778 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     1498-4000871627
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     107778 24X18/87
EAN/GTIN:
     5733439107778
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten Schubladenmagazin
weiß/klar · zum Beschriften der Schubladen der Kleinteile-MagazineWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß / klar
Weitere Informationen:
Inhalt:
24 Stück
für Schubladentyp:
B
Breite:
87 mm
Marke:
RAACO
Höhe:
18 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 6,96*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,79*
€ 7,08*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,39*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 7,57*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,24*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.