Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin B357xT255xH435mm galvanisiertes Stahlbl.6 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 250/6-3
raaco 250/6-3
raaco 250/6-3
raaco 250/6-3
raaco 250/6-3
Artikel-Nr.:
     1498-4000871610
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137591
EAN/GTIN:
     5733439137591
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
passend zum Drehturm Art.-Nr. 4000 871 607 · aus Stahlblech · dunkelblau/transparent · Schubladen aus bruchsicherem Polypropylen · mit Auszugssicherung und Aufhängevorrichtungdie Schubladen des Magazins sind auf Wunsch unterteilbar mit separat erhältlichem Einteilungsset – gehören nicht zum Lieferumfang · bitte separat bestellenfür das schnelle Finden des Inhaltes können die Schubladen mittels Spezialetiketten beschriftet werden · Etiketten bitte separat bestellen - gehören nicht zum LieferumfangLieferung ohne Inhalt und EtikettenWeitere technische Eigenschaften:· Abb.: 1
Weitere Informationen:
für Schubladentyp:
E
Schubladenanzahl:
6
Breite:
357 mm
Schubladen:
Poypropylen
Farbe:
anthrazit
Marke:
RAACO
Material:
galvanisiertes Stahlblech
Tiefe:
255 mm
Höhe:
435 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,32*
€ 92,26*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 77,25*
€ 92,28*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 80,39*
€ 95,85*
Frei Haus
ab € 80,64*
€ 99,33*
Lager 1498
9
€ 5,50*
ab € 86,00*
€ 102,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107822
ab € 3,45*
Zubehör
Raaco
137577
ab € 76,24*
Zubehör
Raaco
136457
ab € 3,95*
Zubehör
Raaco
109888
ab € 4,46*
Zubehör
Raaco
105347 + 105347
ab € 17,82*
Zubehör
Raaco
103114
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.