Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minenset Visor permanent 4x blau wasserfest 4 Minen/Set PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Minen
Ersatz-Minen
Artikel-Nr.:
     1498-4000871369
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     991/41
EAN/GTIN:
     4260056153723
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Fettsignierkreide
Försterkreide
wasserfeste Signierkreide · zum Nachfüllen der Industriemarker \"Pica VISOR permanent\" Art.-Nr. 4000 871 362, 4000 871 363, 4000 871 364, 4000 871 365, 4000 871 366Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: wasserfest
Weitere Informationen:
Bestückung:
4x blau
Inhalt:
4 Minen
Farbe:
blau
Marke:
PICA
passend zu:
Industriemarker Visor
Weitere Suchbegriffe: Förstersignierkreide, Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, pica signierkreide blau, permanent marker, permanent marker blau, Big Dry, Ersatzminen-Sets, Minen, Minensets, Pica Dry, Visor, Visor permanent
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,81*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,90*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,90*
€ 4,12*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 4,33*
Lager 1498
73
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,74*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
991/44
ab € 2,70*
Ähnlich
Pica
991/36
ab € 2,74*
Ähnlich
Pica
991/40
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.