Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B Univ.M8x1mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867660
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867660
EAN/GTIN:
     4015448775249
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m8x1
fein gewindebohrer
HSS-Co · Form B · Typ UNIVERSAL · TiN-beschichtet · Grünring · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-MetalleWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Norm:
Norm
Form:
Form
Toleranzfeld:
Toleranzfeld
Schneidstoff:
Schneidstoff
Gewindeart:
Gewindeart
Marke:
Marke
Gewinde-Nenn-Ø:
Gewinde-Nenn-Ø
Steigung:
Steigung mm
Gesamtlänge:
Gesamtlänge mm
Gewindelänge:
Gewindelänge mm
Vierkant:
Vierkant mm
Kernloch-Ø:
Kernloch-Ø mm
Typ:
Typ
Beschichtung:
Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,96*
€ 24,12*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,94*
€ 25,59*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.