| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000867537 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000867537 EAN/GTIN: 4015448506683 |
| |
|
| | |
| M3 - M12 · bestehend aus:je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12je 1 Stück Spibo 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 14 teilig· Typ: VA· Norm: DIN 371/376· Schneidstoff: HSS-Co· Ausführung Spiralbohrer: DIN 338, HSS-Co Weitere Informationen: | | Ausführung: | Form B - für Durchgangsgewinde - VA | für Gewinde: | M3-M12 | Form: | B | Verpackung: | Kunststoffkassette | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, gewindebohrer-sortiment 14teilig, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Gewindeschneidzeugesatz, Gewinde-Schneidzeugesatz, Maschinengewindebohrer, Maschinengewindebohrer-Satz, Maschinengewindebohrersätze, Tap-Set |
| | |
| |