Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374C M8x1mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867482
EAN/GTIN:
     4015448523246
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m8x1
fein gewindebohrer
HSS-Co · Form C · mit Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · für Sacklochgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguss und langspanenden NE-MetallenWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
7 mm
Form:
C
Toleranzfeld:
6H
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.