Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombigewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT M8x6,8mm Steig.1,25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867338
EAN/GTIN:
     4015448674900
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
gewindebohrer-bit m8
gewindebohrer bit
HSSG · zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten · mit 6,3 mm (1/4\")-Sechskantschaft nach DIN 3126Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 51mm· Schneidstoff: HSSG
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Gewindesteigung:
1,25 mm
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Antrieb:
1/4 ″
Schaftausführung:
DIN 3126
Schaft:
6KT
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrerbit, Gewindebohrerbits, Gewindewerkzeug, Kombi-Gewindebohrerbit, Kombi-Gewindebohrer-Bit, Kombigewindebohrerbits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.