Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombigewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT M5x4,2mm Steig.0,80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867335
EAN/GTIN:
     4015448674887
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
gewindebohrer-bit m5
gewindebohrer bit
HSSG · zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten · mit 6,3 mm (1/4\")-Sechskantschaft nach DIN 3126Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 41mm· Schneidstoff: HSSG
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M5
Gewindesteigung:
0,80 mm
Kernloch-Ø:
4,2 mm
Antrieb:
1/4 ″
Schaftausführung:
DIN 3126
Schaft:
6KT
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrerbit, Gewindebohrerbits, Gewindewerkzeug, Kombi-Gewindebohrerbit, Kombi-Gewindebohrer-Bit, Kombigewindebohrerbits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.