Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B M8x0,5mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867227
EAN/GTIN:
     4015448609254
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m8x0,5
fein gewindebohrer
HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguss und langspanenden NE-MetallenWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Gewindelänge:
18 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
7,5 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.