Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 352 M27x3mm HSS ISO2 (6H) 3tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867124
EAN/GTIN:
     4015448604952
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit · Satz 3-teilig, bestehend aus Vor-, Mittel- und FertigschneiderWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 22mm· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Marke:
PROMAT
Gewinde-Nenn-Ø:
M27
Steigung:
3 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Gewindelänge:
50 mm
Vierkant:
16 mm
Kernloch-Ø:
24 mm
Inhalt:
3 teilig
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m27, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.