Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 352 M18 x2,5mm HSS ISO2 (6H) 3tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867120
EAN/GTIN:
     4015448417767
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit · Satz 3-teilig, bestehend aus Vor-, Mittel- und FertigschneiderWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 14mm· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Marke:
PROMAT
Gewinde-Nenn-Ø:
M18
Steigung:
2,5 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Gewindelänge:
40 mm
Vierkant:
11 mm
Kernloch-Ø:
15,5 mm
Inhalt:
3 teilig
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m18, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.