Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 2181 M14x1,5mm HSS ISO2 (6H) 2tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867062
EAN/GTIN:
     4015448675358
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
HSS · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit · Satz 2-teilig, bestehend aus Vor- und FertigschneiderWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 11mm· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2181
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Gewinde-Nenn-Ø:
M14
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12,5 mm
Inhalt:
2 teilig
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, feingewindebohrer m14x1,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m14, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.