Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 2181 M8x1mm HSS ISO2 (6H) 2tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867058
EAN/GTIN:
     4015448675228
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
HSS · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit · Satz 2-teilig, bestehend aus Vor- und FertigschneiderWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 6mm· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2181
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
7 mm
Inhalt:
2 teilig
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, feingewindebohrer m8x1, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m8, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.