Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.20mm Einsatz-L.70mm VHM TiAlN 35-38Grad HB Z.8 ext.lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser D.20mm Einsatz-L.70mm VHM TiAlN 35-38Grad HB Z.8 ext.lang PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000866999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866999
EAN/GTIN:
     4015448568131
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · Typ N · Mehrschneider · extra lang · 45° Schutzfase · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Drallwinkel: 35-38°· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schutzfase: 0,3mm· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
20 mm
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Marke:
PROMAT
Schneidenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
126 mm
Einsatzlänge:
70 mm
Schaft-Ø:
20 mm
Freischliff:
19,5 mm
Schneidenanzahl:
8
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d20mm, fräser mit schaft, fräser mit schaft 20mm, 6 Schneiden, extra lang, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, TiAlN Beschichtung, Vollhartmetall-Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.