Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527L Typ NF-UNI D.12mm VHM TiAlN 45Grad HB Z.4 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000866691
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866691
EAN/GTIN:
     4015448546269
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
mit Spanteiler und ungleicher Teilung · VHM · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ NF · Vierschneider · lang · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · 45 ° Drallwinkel · Produktvorteile: höchste Stabilität des Werkzeuges durch spezielle Auslegung der Schneidengeometrie, universelle Anwendung, bestens geeignet zur Schrupp- als auch Schlichtbearbeitung mit exzellenter Oberflächengüte, (Multilayer-TiAIN-Beschichtung) mit optimalem Verschleißschutz und Temperaturstabilität Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: bedingt geeignet · Drallwinkel: 45° · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
NF-UNI
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4 Schneiden, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, lk, NF Profil, TiAlN Beschichtung, Vollhartmetall-Schaftfräser
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 50,47*
€ 63,69*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 48,54*
€ 63,74*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 53,56*
€ 66,89*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 53,63*
€ 67,35*
Lager 1498
11
€ 5,45*
ab € 59,46*
€ 74,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866689
ab € 34,35*
Ähnlich
PROMAT
4000866693
ab € 82,03*
Ähnlich
PROMAT
4000866695
ab € 130,48*
Ähnlich
PROMAT
4000866681
ab € 15,05*
Ähnlich
PROMAT
4000866683
ab € 15,02*
Ähnlich
PROMAT
4000866685
ab € 15,04*
Ähnlich
PROMAT
4000866687
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.