| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000866613 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000866613 EAN/GTIN: 4015448567257 |
| |
|
| | |
| VHM · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · Vierschneider · 45 ° Winkel · extra lang · Zylinderschaft · zum Vor- und Rückwärtsentgraten sowie zum AnfasenWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 6mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | Werkstoffeignung NE-Metalle: | sehr gut geeignet | Schneidstoff: | VHM | Schneidenlänge: | 2 mm | Baulänge: | extra lang | Marke: | PROMAT | Nenn-Ø: | 6 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Freischliff: | 15 mm | Schneidenanzahl: | 4 | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Senkwinkel: | 45 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entgrater, Entgraterwerkzeug, Entgratungswerkzeug, VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater, Vollhartmetall-Vor-/Rückwärtsentgrater |
| | |
| |