Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000866398 Herst.-Nr.: 4000866398 EAN/GTIN: 4015448520436 |
| |
|
| | |
| HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Vierschneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1200 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 6 mm | Schneidenlänge: | 24 mm | Gesamtlänge: | 68 mm | Einsatzlänge: | 30 mm | Schaft-Ø: | 6 mm | Freischliff: | 5,5 mm | Schneidenanzahl: | 4 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | N | Beschichtung: | TiCN-beschichtet | Norm: | DIN 844 | Schneidstoff: | HSS-Co8 | Baulänge: | lang | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hss e, bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, lang, N Typ, TiCN Beschichtung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,87* | € 12,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,85* | € 12,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,96* | € 12,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,25* | € 13,16* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,66* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|