Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000866320 Herst.-Nr.: 4000866320 EAN/GTIN: 4015448505143 |
| |
|
| | |
| HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Vierschneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1000 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 2 mm | Schneidenlänge: | 7 mm | Gesamtlänge: | 51 mm | Einsatzlänge: | 13 mm | Schaft-Ø: | 6 mm | Freischliff: | - mm | Schneidenanzahl: | 4 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | N | Beschichtung: | unbeschichtet | Norm: | DIN 844 | Schneidstoff: | HSS-Co8 | Baulänge: | kurz | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hss e, bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, kurz, N Typ |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,91* | € 8,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,82* | € 8,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,94* | € 8,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,09* | € 8,69* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,70* | € 11,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|