Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.4mm HSS-Co8 Weldon Z.3 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000866296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866296
EAN/GTIN:
     4015448520191
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Co8 · DIN 844 · Typ W · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · 40° Drallwinkel · zum Fräsen von langspanendem Aluminium und NE-MetallenWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 6mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet· Freischliff: -mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Nenn-Ø:
4 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Einsatzlänge:
25 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
W
Norm:
DIN 844
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, bohrnutenfräser hss co 4mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 4mm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, lang, Schaftfräser, W Typ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.