Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 6527L TypN D.5mm VHM TiAlN HB Z.3 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser DIN 6527L TypN D.5mm VHM TiAlN HB Z.3 lang PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000866283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866283
EAN/GTIN:
     4015448653875
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ N · Dreischneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schutzfase: 0,12mm· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet· Schaft-Ø: 6mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet· Freischliff: 4,8mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Nenn-Ø:
5 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Einsatzlänge:
15 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
N
Norm:
DIN 6527 L
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser 5,0mm vhm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Schaftfräser, VHM-Schaftfräser, Vollhartmetall-Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.