Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 844 TypN D.5mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.3 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser DIN 844 TypN D.5mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.3 lang PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000866248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866248
EAN/GTIN:
     4015448519973
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1000 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug · Nenn-Ø 9, 11, 13, 15 mm = Toleranz h10, Rest = e8Weitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Schaft-Ø: 6mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet· Freischliff: -mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Nenn-Ø:
5 mm
Schneidenlänge:
13 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Einsatzlänge:
19 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Norm:
DIN 844
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, langlochfräser hss-co8 5mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 5mm, 3 Schneiden, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, lang, N Typ, Schaftfräser, TiCN Beschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.