Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 327 TypN D.14mm HSS-Co8 Weldon Z.3 kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000866190
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866190
EAN/GTIN:
     4015448504993
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Co8 · DIN 327 · Typ N · Dreischneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1000 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug · zum Fräsen von Passfedernuten mit größerer Tiefe zum Stirn- und Umfangsfräsen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 12mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 11,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
14 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Gesamtlänge:
73 mm
Einsatzlänge:
26 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Norm:
DIN 327
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
kurz
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hss e, bohrnutenfräser, 3 Schneiden, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, kurz, N Typ
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 12,50*
€ 17,49*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 12,42*
€ 17,61*
4 Tage
17
1
€ 7,99*
ab € 12,67*
€ 17,81*
4 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 13,15*
€ 18,34*
Lager 1498
17
1
€ 5,45*
ab € 16,33*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866188
ab € 9,51*
Ähnlich
PROMAT
4000866192
ab € 12,05*
Ähnlich
PROMAT
4000866194
ab € 16,93*
Ähnlich
PROMAT
4000866193
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.