Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 327D TypN D.20mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser DIN 327D TypN D.20mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 kurz PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000866126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866126
EAN/GTIN:
     4015448504917
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Co8 · TiCN-beschichtet · DIN 327 D · Typ N · Zweischneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm² · zum Fräsen von engen und formgenauen Passungen sowie Passfedernuten mit größerer TiefeWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Form: D· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Schaft-Ø: 20mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet· Freischliff: 19mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
kurz
Marke:
PROMAT
Nenn-Ø:
20 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Gesamtlänge:
88 mm
Einsatzlänge:
36 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Norm:
DIN 327
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser 20mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser typ n, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.