| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000866041 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000866041 EAN/GTIN: 4015448560005 |
| |
|
| | |
| HSS-Co PM · ALCRONA-beschichtet · DIN 844 · Typ N · Vierschneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm² · Vibrationsreduktion durch ungleich geteilte Schneiden · verbesserte Werkzeugsteifigkeit durch konischen SpannutengrundWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 6 mm | Beschichtung: | ALCRONA-beschichtet | Norm: | DIN 844 | Schneidstoff: | HSS-Co PM | Baulänge: | lang | Marke: | PROMAT | Schneidenlänge: | 24 mm | Gesamtlänge: | 68 mm | Einsatzlänge: | 30 mm | Schaft-Ø: | 6 mm | Freischliff: | 5,5 mm | Schneidenanzahl: | 4 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser 6mm typ n, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 6mm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, HSS-PM, lang, N Typ, TiAlN Beschichtung |
| | |
| |