Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-/Fliesenbohrer QuickBit® Ceramic Master D.10,0mm Gesamt-L.85mm HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000864207
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     50097
EAN/GTIN:
     4010159500975
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 10 mm
mit Sechskantschaft 6,3 mm (1/4″) · optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen · mit angespitzter Querschneide für präzises Anbohren · veredelte Oberfläche garantiert geringe Reibung und lange Lebensdauer · nachschleifbar Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend Kühlen Anwendungsbereiche: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, Bohrer, Ceramikbohrer, Keramik, Keramikbohrer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
20
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,36*
2 Tage
199
1
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,20*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,16*
€ 8,27*
2 Tage
242
1
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 8,29*
Lager 1498
984
1
€ 6,95*
ab € 6,85*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28674
ab € 13,30*
Ähnlich
Heller
50091 3
ab € 2,87*
Ähnlich
Heller
50092 0
ab € 2,90*
Ähnlich
Heller
50093 7
ab € 3,18*
Ähnlich
Heller
50094 4
ab € 3,33*
Ähnlich
Heller
50096 8
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.