Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Bohrber.30-40mm HSS ger.genutet Z.2 Stufen 11 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000862086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000862086
EAN/GTIN:
     4015448533948
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 30-40mm
mehrstufenbohrer
HSS · geradegenutet · 2 Schneiden · Präzisionsausführung · Stufenwinkel 90 ° · Schaft mit 3 SpannflächenWeitere technische Eigenschaften:· Spitzenwinkel: 118°· Stufenwinkel: 90°· Nut: geradegenutet· Schaftlänge: 25mm· Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Bohrbereich:
30-40 mm
Ø:
30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40 mm
Gesamtlänge:
98 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Stufenanzahl:
11
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.