| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000862023 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000862023 EAN/GTIN: 4015448555391 |
| |
|
| | |
| Schaft mit 3 Spannflächen · mit 2 Schneiden · Senkwinkel 20 ° · konisch ansteigende Schneiden radial hinterschliffen, dadurch wird ein schälender Schnitt erzielt · Universalwerkzeug mit breitem Anwendungsbereich, besonders für die Blechbearbeitung, aber auch für Kunststoffe geeignet · auf jeder Bohrmaschine verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Schneidenanzahl: 2· Schaft-Ø: 9mm· Schneidstoff: HSS-Co· Gesamtlänge: 76mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet | Bohrbereich: | 16-30,5 mm | Typ: | INOX | Senkwinkel: | 20 ° | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, Blech-Schälbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Schälbohrer |
| | |
| |