Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form B D.4mm HSS m.Schutzsenkung re.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000861634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861634
EAN/GTIN:
     4015448681519
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 B
Zentrierbohrer DIN 333 B
HSS · DIN 333 · Form B · mit Schutzsenkung · rechtsschneidend · Senkwinkel 60/120 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Blatt 1 Form B mit Schutzsenkung · zur allgemeinen VerwendungWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,03mm/U· Ausführung: mit Schutzsenkung· Senkwinkel: 60/120°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
4 mm
Schaft-Ø:
14 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
B
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: zentrierbohrer din333 form b d.4mm, din 333 b, zentrierbohrer din 333 b 4mm, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.