Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form B D.1,25mm HSS m.Schutzsenkung re.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000861629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861629
EAN/GTIN:
     4015448681458
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 B
Zentrierbohrer DIN 333 B
HSS · DIN 333 · Form B · mit Schutzsenkung · rechtsschneidend · Senkwinkel 60/120 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Blatt 1 Form B mit Schutzsenkung · zur allgemeinen VerwendungWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U· Ausführung: mit Schutzsenkung· Senkwinkel: 60/120°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
1,25 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
B
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 333 form b, din 333 b, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.