Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form B D.1mm HSS m.Schutzsenkung re.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000861628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861628
EAN/GTIN:
     4015448681441
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 B
Zentrierbohrer DIN 333 B
HSS · DIN 333 · Form B · mit Schutzsenkung · rechtsschneidend · Senkwinkel 60/120 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Blatt 1 Form B mit Schutzsenkung · zur allgemeinen VerwendungWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U· Ausführung: mit Schutzsenkung· Senkwinkel: 60/120°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
1 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
35,5 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
B
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 333 form b, din 333 b, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.