Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.10,2mm VHM TiAlN HA kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000861292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861292
EAN/GTIN:
     4015448485957
Suchbegriffe:
Bohrer
Eisenbohrer
Metallbohrer
Metallspiralbohrer
VHM · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen DuroplastenWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,2mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Nenn-Ø-Toleranz: h8· Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Marke:
PROMAT
Nenn-Ø:
10,2 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
VHM
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.