| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000859365 Herst.-Nr.: 4000859365 EAN/GTIN: 4015448782018 |
| |
|
| | |
| vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung · für Wendeschneidplatte SPMT 06../ SPMT 09../ SPMT 12..Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Wendeplatte: SPMT 120408· D: 50mm· Kühlung: mit Innenkühlung· L: 120mm· d h6: 32mm· l: 56mm Weitere Informationen: | | Schneidenanzahl: | Schneidenanzahl | Einsatzlänge: | Einsatzlänge | Nenn-Ø: | Nenn-Ø | Marke: | Marke | Schaft-Ø: | Schaft-Ø mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser für Wendeplatte, Schaftfräser, Wendeplattenfräser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 403,93* | € 476,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,26* | € 478,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|