| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000859348 Herst.-Nr.: 4000859348 EAN/GTIN: 4015448731931 |
| |
|
| | |
| 90° · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung · Schnittkraftreduzierte Geometrie · zum Hochvorschubfräsen geeignet · Für Spindeln mit geringer Antriebsleistung und den Einsatz bei instabilen Verhältnissen verwendbar · für Wendeschneidplatten APKT-06Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Wendeplatte: APKT…-06· D: 10mm· Kühlung: mit Innenkühlung· L: 100mm· d h6: 10mm· l: 28mm Weitere Informationen: | | Schneidenanzahl: | Schneidenanzahl | Einsatzlänge: | Einsatzlänge | Nenn-Ø: | Nenn-Ø | Schaft-Ø: | Schaft-Ø | Marke: | Marke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Kopierschaftfräser, WSP-Schaftfräser, Wendeplatten-Schaftfräser, schaftfräser promat, fräser mit schaft, schaftfräser d10, Fräser für Wendeplatte, Wendeplattenfräser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 108,36* | € 133,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,45* | € 134,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|