Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal L.1000mm Alu.m.Griffmulde Q.50x5mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal L.1000mm Alu.m.Griffmulde Q.50x5mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000858738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858738
EAN/GTIN:
     4015448682301
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Skala gelasert · aus massivem Aluminium · mit Griffmulde · silberfarbig eloxiert · mit mm-SkalierungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Griffmulde· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Querschnitt:
50 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, stahllineal 100 cm, stahllineal, Alu-Lineal, Aluminiumlineale, Lineal, Lineale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.