Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessuhr KM 4T 3mm Abl.0,01mm o.Stoßschutz KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851660
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10006
EAN/GTIN:
     4031452100068
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
kleinmessuhr käfer
kleinmessuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
3 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
40 mm
Ausführung:
ohne Stoßschutz
Modell:
KM 4T
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr 3 x 0,01 mm, Kleinmessuhren, Messuhr, Messuhren, Toleranz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
5
1
€ 5,50*
ab € 43,08*
€ 54,04*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,21*
€ 54,04*
2 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 43,23*
€ 54,30*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 45,42*
€ 56,46*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 43,39*
€ 57,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10002
ab € 52,22*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10010
ab € 49,38*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10011
ab € 40,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.