Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetmessstativ R. 200mm Gesamt-H. 350mm Haftkraft 600 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetmessstativ R. 200mm Gesamt-H. 350mm Haftkraft 600 N
Artikel-Nr.:
     1498-4000851659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30-111-003
EAN/GTIN:
     4054773009377
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
mit flexiblem Stahlgliederarm · mit Feineinstellung und abschaltbarem Magnetfuß mit prismatischer Sohle · große Beweglichkeit durch flexiblen Gliederarm · Messuhraufnahme um 90° schwenkbar · Messuhraufnahme 8 mm H7Weitere technische Eigenschaften:· Magnetfußhöhe: 65mm· Magnetfußtiefe: 46mm· Magnetfußbreite: 70mm· Messuhraufnahme: 8mm
Weitere Informationen:
Aktionsradius:
200 mm
Gesamthöhe:
350 mm
Haftkraft:
600 N
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Magnetmessstative, Messstative
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.