Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetmessstativ R. 130mm Gesamt-H. 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetmessstativ R. 130mm Gesamt-H. 170mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STN49-001
EAN/GTIN:
     4054773009285
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
mit mechanischer Zentralklemmung und spielfreier Feineinstellung · Rundmagnet mit flacher Sohle · Haftkraft 250 N · kombinierte Aufnahme für Messuhren, Feinzeiger und Fühlhebelmessgeräte · mit Schwalbenschwanzklemmung · Messuhraufnahme 8 mm H7Weitere technische Eigenschaften:· Messuhraufnahme: 8mm
Weitere Informationen:
Aktionsradius:
130 mm
Gesamthöhe:
170 mm
Fuß-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Magnetmessstative, Messstative
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.