Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessuhr KM 6T 3mm Abl.0,01mm o.Stoßschutz m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851528
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10013KAL
EAN/GTIN:
     4054773009209
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
kleinmessuhr käfer
kleinmessuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 0,5mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Zertifikat:
mit Werkskalibrierung
Messbereich:
3 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
32 mm
Ausführung:
ohne Stoßschutz
Modell:
KM 6T
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Kleinmessuhren, Messuhr, Messuhren, Toleranz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,08*
€ 85,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,91*
€ 85,43*
€ 5,95*
ab € 71,07*
€ 91,45*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 64,12*
€ 91,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,29*
€ 92,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,34*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,60*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,22*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,80*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,80*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 74,18*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,48*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,54*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,89*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,26*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 12,23*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62074
ab € 6,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62128
ab € 12,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.