Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M2 SW 10mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000851521
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10127KAL
EAN/GTIN:
     4054773009162
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
messuhr
wasser- und öldicht mit Stoßschutz · ein Gummibalg verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Verunreinigungen an der Eintrittstelle des Messbolzens in den Schaft · die Abdichtung des oberen Messbolzens ist durch eine Schutzkappe mit O-Ring gewährleistet · die Konzeption des Metallaußenringes und dessen Montage ermöglicht einen perfekten Wasserschutz · O-Ringe, ein flaches Deckglas und ein solide aufgeschraubter Messingring sind die besonderen Kennzeichen · zwischen dem drehbaren Außenring und dem Metallgehäuse der Messuhr befindet sich ein O-Ring · die Rückwand ist ebenfalls mit einem speziellen Gummiring abgedichtet · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 ZeigernWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
61,5 mm
Modell:
M2 SW
Ausführung:
mit Stoßschutz
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Toleranz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,84*
€ 123,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,81*
€ 123,64*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,10*
€ 124,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,48*
€ 124,79*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 92,32*
€ 126,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 63,68*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 32,36*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,29*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,09*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,51*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,52*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,41*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,74*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,48*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.