Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessuhr KM 1000 S 1mm Abl.0,001mm m.Stoßschutz KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851426
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10049
EAN/GTIN:
     4031452100495
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
(Feinmessuhr) · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes · Außenring-Ø 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 0,2mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
1 mm
Ablesung:
0,001 mm
Außenring-Ø:
40 mm
Ausführung:
mit Stoßschutz
Modell:
KM 1000 S
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, feinmessuhr käfer, feinmessuhr, Kleinmessuhren, Messuhren
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 94,35*
€ 107,99*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,88*
€ 108,00*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,38*
€ 110,40*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 96,78*
€ 110,42*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,20*
€ 112,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,34*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,31*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 31,26*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,60*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,23*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,80*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 73,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 54,67*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,48*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,62*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,95*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.