Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M2T V 10mm Abl.0,01mm verringerte Messkraft KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000851404
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10260
EAN/GTIN:
     4031452102604
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
messuhr
Genauigkeit nach Werksnorm · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing · Außenring-Ø 58 mm · Anwendung:4000 851 401 + 4000 851 406: Tiefenmessung4000 851 402 + 4000 851 407: Vergleichsmessung4000 851 403 + 4000 851 408: Messung in Sonderlagen4000 851 404 + 4000 851 409: Messung in weicher GüteWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 1mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Modell:
M2T V
Ausführung:
verringerte Messkraft
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,52*
€ 57,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,81*
€ 57,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,03*
€ 57,03*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,06*
€ 57,19*
18 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 46,39*
€ 57,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 32,32*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,32*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,29*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,05*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,50*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,57*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,45*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,34*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,54*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 11,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.