Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnabelinnenmessschraube 25-50mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851296
EAN/GTIN:
     4015448535249
Suchbegriffe:
Schnabel-Innenmessschraube
Schnabel-Innenmikrometerschraube
schnabel innenmessschraube
mit Gefühlsratsche · mattverchromt · Spindel gehärtet · Messflächen gehärtet · mit Einstellring bis Messbereich 50 mm · Steigung 0,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
25-50 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ableseart:
analog
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Dreipunkt-Innenmessschraube, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.