| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000851209 Herst.-Nr.: 570-2800 EAN/GTIN: 4054773008769 |
| |
|
| | |
| mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines Spanngriffs · Aufnahmebohrungen Ø 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M8 · Magnetfuß-Ø: 40mm · Magnetfußhöhe: 30mm Weitere Informationen: | | Aktionsradius: | 200 mm | Gesamthöhe: | 310 mm | Haftkraft: | 400 N | Marke: | FISSO | Ausführung: | runder Magnetfuß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,70* | € 214,47* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,50* | € 215,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 186,82* | € 220,82* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 192,66* | € 227,54* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 183,62* | € 232,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|