Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier PL 31 L280xB230mm K.40 f.Holz/Metall/Lack KLINGSPOR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-4000845623
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2059
EAN/GTIN:
     4014855018161
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Korund · Finishingpapier · leimgebundenes Schleifpapier · halboffen gestreut · gute Schleifleistung · vielseitige Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Lack · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Breite:
230 mm
Körnung:
40
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz/Metall/Lack
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schleifpapier, Lack-Schleifpapier, Metall-Schleifpapier, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handschleifpapier k40, metall schleifpapier, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
150
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,4149*
€ 0,5355*
Lager 1498
150
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,4133*
€ 0,5433*
1 Tag
105
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,42*
€ 0,55*
3 Tage
112
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,55*
4 Tage
150
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,45*
€ 0,59*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,5433*
€ 0,64653
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,5333*
€ 0,63463
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,5133*
€ 0,61083
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,5033*
€ 0,59893
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,4633*
€ 0,55133
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,4133*
€ 0,49183
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,4133* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 27,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
241776
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.